Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H400 W300 - 8GK96072KK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869372211
Réf. Sonepar
00080937241
Réf. Fournisseur
8GK96072KK10
Marque
Siemens Industry
matériau:
plastique
hauteur:
400 mm
largeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
transparent:
Non
ALPHA 630 Universel, Plastron de colonne sans découpe H=400mm, l=300mm,


