Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H800 L600 - 8GK96225KK20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 800 mm
largeur - 600 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869372501
Réf. Sonepar
00080937369
Réf. Fournisseur
8GK96225KK20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau:
plastique
hauteur:
800 mm
largeur:
600 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
transparent:
Non
ALPHA 630 Universel, Cache de colonne sans découpe H=800mm l=600mm