Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H800 W300 - 8GK96075KK10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 800 mm
matériau - autre
finition de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869372235
Réf. Sonepar
00080937243
Réf. Fournisseur
8GK96075KK10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
300 mm
hauteur:
800 mm
matériau:
autre
finition de la surface:
autre
ALPHA 630 Universel, Plastron de colonne sans découpe H=800mm l=300mm