Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H800 W600 - 8GK96355KK20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H800 W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869372624

Réf. Sonepar

00080937377

Réf. Fournisseur

8GK96355KK20

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

plastique

hauteur:

800 mm

largeur:

600 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

transparent:

Non

ALPHA 630 Universel, Cache de colonne en creux H=800 l=600