Siemens Industry - PLASTRON PLEIN/L600/H400 - 8PQ20406BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PLASTRON PLEIN/L600/H400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948164266

Réf. Sonepar

00080816426

Réf. Fournisseur

8PQ20406BA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

sur le terrain

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron H : 400 mm L : 600 mm