Siemens Industry - PLASTRON PLEIN/L600/H600 - 8PQ20606BA01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948164242
Réf. Sonepar
00080816424
Réf. Fournisseur
8PQ20606BA01
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
sur le terrain
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron H : 600 mm L : 600 mm