Siemens Industry - PLASTRON POUR GAINE H1975/L400/IP55 - 8PQ21974BA01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 1975 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948164167
Réf. Sonepar
00080816416
Réf. Fournisseur
8PQ21974BA01
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
1975 mm
profondeur:
25 mm
type d'encastrement:
échafaudage
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron IP55, H : 2000 mm L : 400 mm