Siemens Industry - Plug-in part T2 for 5SD7483-0KK01 - 5SD74985

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Plug-in part T2 for 5SD7483-0KK01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA

  • niveau de protection - 3.7 kV

  • courant de choc de décharge max. (8/20) - 40 kA

  • tension nominale DC - 600 V

  • tension continue la plus élevée CC - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624352845

Réf. Sonepar

00080435284

Réf. Fournisseur

5SD74985

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant de décharge nominal (8/20):

40 kA

niveau de protection:

3.7 kV

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

600 V

tension continue la plus élevée CC:

600 V

tension PV max.:

800 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

1 TE

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

classe d'essai type 2:

Oui

connecteur de rechange pour 5SD7483-0KK01