Siemens Industry - PMD SENTRON PAC2200 rail DIN - 7KM22002EA301GA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 100 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif double
tension nominale (Un) N-L - 3...276 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON PAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869538549
Réf. Sonepar
00080102688
Réf. Fournisseur
7KM22002EA301GA1
Marque
Siemens Industry
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
100 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif double
tension nominale (Un) N-L:
3...276 V
type d'interface:
M-Bus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) L-L:
3...480 V
fréquence:
45...65 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
6
largeur:
107.8 mm
profondeur:
71.4 mm
hauteur:
96.9 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
12
indice de protection (IP):
IP40


