Siemens Industry - PMD SENTRON PAC2200 rail DIN - 7KM22002EA301JA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PMD SENTRON PAC2200 rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 100 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 3...276 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869538563

Réf. Sonepar

00080102690

Réf. Fournisseur

7KM22002EA301JA1

Marque

Siemens Industry

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

100 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

3...276 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

3...480 V

fréquence:

45...65 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

6

largeur:

107.8 mm

profondeur:

71.4 mm

hauteur:

96.9 mm

type d'interface:

modbus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

12

indice de protection (IP):

IP40

SENTRON, Appareil de mesure, 7KM PAC2200, LCD, L-L : 400V, L-N : 230V, 5A, appareil sur rail DIN, triphasé Modbus TCP + MID, Énergie apparente /active / réactive, autoalimenté, borne à vis