Siemens Industry - Port Extender PE400-8SFP - 6GK54008AS008AP2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Port Extender PE400-8SFP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de ports PoE - -99999

  • puissance max. PoE - -99999 W

  • nombre de fentes de module - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047622140987

Réf. Sonepar

00080214098

Réf. Fournisseur

6GK54008AS008AP2

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

nombre de ports PoE:

-99999

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de fentes de module:

1

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

8

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

-99999

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

125 mm

PE400-8SFP Port Extender pour SCALANCE XM-400 managed IE Switch modulaire; extension à 8x 100/1 000 Mbit/s SFP