Siemens Industry - Port Extender PE408PoE - 6GK54080PA008AP2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - Rail DIN
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 8
puissance max. PoE - 30 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047622173985
Réf. Sonepar
00080217398
Réf. Fournisseur
6GK54080PA008AP2
Marque
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
Rail DIN
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
8
puissance max. PoE:
30 W
nombre de fentes de module:
1
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
-99999
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
-99999
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
147 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
125 mm


