Siemens Industry - PORTE-ETIQUETTE - 3SU19000AN100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 29.8 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4011209959972

Réf. Sonepar

00080046733

Réf. Fournisseur

3SU19000AN100AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur:

29.8 mm

hauteur:

44.8 mm

diamètre externe:

-99999 mm

Porte-étiquette, 22mm, Cadre anguleux en bas, noir, pour plaquette de repérage 12,5 mm x 27 mm, à coller