Siemens Industry - PORTE-ETIQUETTE - 3SU19000AQ100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - carré

  • largeur - 29.8 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209959996

Réf. Sonepar

00080046735

Réf. Fournisseur

3SU19000AQ100AA0

Marque

Siemens Industry

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

carré

largeur:

29.8 mm

hauteur:

59.8 mm

Porte-étiquette, 22mm, Cadre anguleux en bas, noir, pour plaquette de repérage 27 mm x 27 mm, à coller