Siemens Industry - PORTE-ETIQUETTE - 3SU19600AS100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - sans

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 17.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621042718

Réf. Sonepar

00080104271

Réf. Fournisseur

3SU19600AS100AA0

Marque

Siemens Industry

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

sans

largeur:

27 mm

hauteur:

17.5 mm

Porte-étiquette, 30 mm, plat, Cadre arrondi en bas, noir, pour plaquette de repérage 17,5 mm x 27 mm, à encliqueter