Siemens Industry - PORTE-FUSI. 110MM ECARTEM 1250A 1P 1250V - 3NH5463

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PORTE-FUSI. 110MM ECARTEM 1250A 1P 1250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - autre

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • mode de pose - autre

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869498201

Réf. Sonepar

00080047490

Réf. Fournisseur

3NH5463

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

autre

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

1250 A

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Oui

Porte-fusibles SITOR 1250A 1250V 1 pôle avec borne à tige avec cote de fixation de 110mm