Siemens Industry - PORTE-FUSI. 80MM ECARTEM 1600A 1P 690V - 3NH5423


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - autre
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 1600 A
finition du cavalier - Non
mécanisme de pivotement - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869498195
Réf. Sonepar
00080047489
Réf. Fournisseur
3NH5423
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille (DIN):
autre
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
1600 A
finition du cavalier:
Non
mécanisme de pivotement:
Non
avec contact supplémentaire:
Non
sans halogène:
Oui