Siemens Industry - PORTE-FUSI. 80MM ECARTEM 400A 1P 690V - 3NH5323

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PORTE-FUSI. 80MM ECARTEM 400A 1P 690V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - autre

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • finition du cavalier - Non

  • mécanisme de pivotement - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869498188

Réf. Sonepar

00080047488

Réf. Fournisseur

3NH5323

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille (DIN):

autre

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Oui

Porte-fusibles SITOR 400A 690V 1 pôle avec borne à tige avec cote de fixation de 80mm