Siemens Industry - PORTE PLEINE/H1975/L800/IP41/G,D/2 PAN. - 8PQ21978BA06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948163948
Réf. Sonepar
00080816394
Réf. Fournisseur
8PQ21978BA06
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
800 mm
hauteur:
1975 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre


