Siemens Industry - PotDis-TB-n.c.-G, col. 1 - 6ES71936TP000TN0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PotDis-TB-n.c.-G, col. 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec alimentation intégrée - Non

  • composants système - Oui

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural/direct possible - Non

  • encastrement frontal possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623409557

Réf. Sonepar

00080341158

Réf. Fournisseur

6ES71936TP000TN0

Marque

Siemens Industry

avec alimentation intégrée:

Non

composants système:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

34 mm

SIMATIC ET 200SP, Module répartiteur de potentiel bornier POTDIS, POTDIS-TB-N.C.-G, 18 x N.C. (not connected) bornes push-in pas de connexion à P1,P2,aux, colisage par 1,