Siemens Industry - POUSSOIR, 1NF/1NO 20A - 5TE4805

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - POUSSOIR, 1NF/1NO 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • couleur de la calotte - autre

  • courant de commutation - 20 A

  • tension de commutation - 230 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869318677

Réf. Sonepar

00080931951

Réf. Fournisseur

5TE4805

Réf. Commerciale

Siemens Industry

couleur du bouton:

rouge

couleur de la calotte:

autre

courant de commutation:

20 A

tension de commutation:

230 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Oui

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

-99999 W

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

Bouton, 1 NO / 1 NF 20A, 1 touche rouge sans fonction d'accrochage