Siemens Industry - POUSSOIR, 1NF/1NO 20A - 5TE4801


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - autre
couleur de la calotte - autre
courant de commutation - 20 A
type de tension - autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - -99999
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869333625
Réf. Sonepar
00080933362
Réf. Fournisseur
5TE4801
Réf. Commerciale
Siemens Industry
couleur du bouton:
autre
couleur de la calotte:
autre
courant de commutation:
20 A
type de tension:
autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
-99999
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
-99999
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
-99999
avec voyant indicateur:
Non
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
-99999 W
largeur en nombre de modules:
-99999
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
autre