Siemens Industry - Poussoir affleurant lum. jaune - 3SB29100CD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
couleur - jaune
impression symboles ISO - sans
imprimé - autre
diamètre de programme - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209029101
Réf. Sonepar
00080902910
Réf. Fournisseur
3SB29100CD
Marque
Siemens Industry
type de construction:
plat
couleur:
jaune
impression symboles ISO:
sans
imprimé:
autre
diamètre de programme:
16 mm
forme:
rond
signification de l'impression:
sans
gravable:
Oui
largeur:
-99999 mm
hauteur:
-99999 mm
diamètre externe:
23 mm
adapté à un contact à poussoir:
Non
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Non
adapté à un contact à poussoir champignon:
Non
adapté à une lampe de signalisation:
Non
adapté à un commutateur-sélecteur:
Non


