Siemens Industry - Poussoir saillant lum. rouge - 3SB29100DC

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Poussoir saillant lum. rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - haut

  • couleur - rouge

  • impression symboles ISO - sans

  • imprimé - autre

  • diamètre de programme - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209029132

Réf. Sonepar

00080902913

Réf. Fournisseur

3SB29100DC

Marque

Siemens Industry

type de construction:

haut

couleur:

rouge

impression symboles ISO:

sans

imprimé:

autre

diamètre de programme:

16 mm

forme:

rond

signification de l'impression:

sans

gravable:

Oui

largeur:

-99999 mm

hauteur:

-99999 mm

diamètre externe:

23 mm

adapté à un contact à poussoir:

Non

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Oui

adapté à un voyant lumineux:

Non

adapté à un contact à poussoir champignon:

Non

adapté à une lampe de signalisation:

Non

adapté à un commutateur-sélecteur:

Non

bouton poussoir, rouge, haut, pour bouton-poussoir lumineux