Siemens Industry - Power Connecting Cable 0,5 m, L-Codé - 6XV18016GE50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.5 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169857208
Réf. Sonepar
00080055233
Réf. Fournisseur
6XV18016GE50
Réf. Commerciale
Siemens Industry
longueur:
0.5 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
courant nominal:
16 A
indice de protection (IP):
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-20...-20 °C
tension nominale (Un):
600...600 V
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
7.7 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans