Siemens Industry - Power Connecting Cable 1 m - 6XV18015GH10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - gris
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169856034
Réf. Sonepar
00080093703
Réf. Fournisseur
6XV18015GH10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
longueur:
1 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
gris
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
4
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-25...80 °C
tension nominale (Un):
300...300 V
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
5.7 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans