Siemens Industry - Power cord US for power supply - 6GT28980AC21


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
nombre de conducteurs - 3
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF600
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4034106025076
Réf. Sonepar
00080602517
Réf. Fournisseur
6GT28980AC21
Réf. Commerciale
Siemens Industry
longueur:
2 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
nombre de conducteurs:
3
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
prise pour anneau de verrouillage NEMA
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
tension nominale (Un):
125...125 V
conduit spiralé:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans