Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - POWER FEED CABLE 24V - ZKT:70057300000150

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - POWER FEED CABLE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00080056797

Réf. Fournisseur

ZKT:70057300000150

Marque

Siemens Industry

câble d'alimentation pour 24 V extrémité de câble ouverte -> prise 7/8" axiale 5 x 2,5 mm² longueur 1,5 m