Siemens Industry - Power M12 Cable Connector Pro (L-codé) - 6GK19060EB00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température ambiante - -40...105 °C
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 1.5...1.5 mm²
matériau du boîtier/corps - autre
type de verrouillage - raccord à écrou
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169857291
Réf. Sonepar
00080008942
Réf. Fournisseur
6GK19060EB00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
température ambiante:
-40...105 °C
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...1.5 mm²
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67