Siemens Industry - Power M12 Plug Pro (L-codé) - 6GK19060EA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Power M12 Plug Pro (L-codé)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -40...105 °C

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 1.5...1.5 mm²

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169857284

Réf. Sonepar

00080008941

Réf. Fournisseur

6GK19060EA00

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-40...105 °C

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...1.5 mm²

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

Power M12 Plug PRO, avec départ de câble axial pour câblage sur le terrain, bloc isolant mâle, codage L (broche), colisage = 1