Siemens Industry - PRFRD.T1/T2, 1000V DC - 5SD74836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA
tension nominale AC - -99999 V
niveau de protection - 3.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869476940
Réf. Sonepar
00080948184
Réf. Fournisseur
5SD74836
Marque
Siemens Industry
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
40 kA
tension nominale AC:
-99999 V
niveau de protection:
3.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
1000 V
tension max de régime permanent:
-99999 V
tension continue la plus élevée CC:
1000 V
tension PV max.:
1050 V
niveau de protection L-N:
-99999 kV
niveau de protection N-PE:
-99999 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
0.3 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


