Siemens Industry - PRISE DE COURANT 16A 3POLES - 5TE6802

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PRISE DE COURANT 16A 3POLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869312002

Réf. Sonepar

00080931200

Réf. Fournisseur

5TE6802

Réf. Commerciale

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

Prise de courant 16 A avec couvercle, Sans homologation selon DIN VDE 0620 et CEI 23-5 pour montage en tableau de distribution Version pour l'Italie