Siemens Industry - PRISE DE COURANT 16A 3POLES - 5TE6804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 125 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2.5
nombre de prises de courant - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869312033
Réf. Sonepar
00080931203
Réf. Fournisseur
5TE6804
Marque
Siemens Industry
tension assignée (Ue):
125 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
2.5
nombre de prises de courant:
1
avec volet de protection:
Non
modèle:
American National Standard
avec eclips / protection enfant:
Non
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20


