Siemens Industry - PRISE STANDARD ALLEMAND 16A - 5TE6801

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PRISE STANDARD ALLEMAND 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869311999

Réf. Sonepar

00080931199

Réf. Fournisseur

5TE6801

Réf. Commerciale

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

prise Schuko 16A avec couvercle selon DIN VDE 0620 pour montage en tableau de distribution