Siemens Industry - Processeur de communication CP 1243-1 - 6GK72431BX300XE0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
taux de transmission - 100000 kBit/s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169297455
Réf. Sonepar
00080047457
Réf. Fournisseur
6GK72431BX300XE0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
taux de transmission:
100000 kBit/s
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
capacité de redondance:
Non
type de transmission de données:
autre
avec séparation de potentiel:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
30 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
75 mm