Siemens Industry - Processeur de communication CP 1545-1 - 6GK75451GX100XE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Processeur de communication CP 1545-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 1

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 142 mm

  • profondeur - 129 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623021940

Réf. Sonepar

00080302194

Réf. Fournisseur

6GK75451GX100XE0

Marque

Siemens Industry

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

largeur:

35 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

129 mm

processeur de communication CP 1545-1 pour le raccordement de SIMATIC S7-1500 sur Industrial Ethernet TCP/IP, UDP, communication S7, Security (VPN, pare-feu), SNMPv1/v3, DHCP,client/serveur FTP, e-mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (Radius), sync