Siemens Industry - Processeur de communication CP 1604 - 6GK11604AA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bus - PCI
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 4
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169260480
Réf. Sonepar
00080926048
Réf. Fournisseur
6GK11604AA01
Marque
Siemens Industry
type de bus:
PCI
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
4
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit (SR):
0
nombre d'autres ports:
0
hauteur:
24 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
95 mm


