Siemens Industry - Processeur de communication CP 1616 - 6GK11616AA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Processeur de communication CP 1616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de bus - PCI

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 4

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169238991

Réf. Sonepar

00080923899

Réf. Fournisseur

6GK11616AA02

Marque

Siemens Industry

type de bus:

PCI

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

4

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit (SR):

0

nombre d'autres ports:

0

hauteur:

107 mm

largeur:

18 mm

profondeur:

167 mm

processeur de communication CP carte PCI 1616 (32 bits; 33/66MHz ; 3,3/5V) avec ASIC ERTEC 400 pour la connexion à PROFINET IO avec commutateur à 4 ports temps réel (RJ45) via le kit de développement DK-16XX PN IO ; NCM PC.