Siemens Industry - Processeur de communication CP 1623 - 6GK11623AA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bus - PCI
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 2
nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169160506
Réf. Sonepar
00080916050
Réf. Fournisseur
6GK11623AA00
Marque
Siemens Industry
type de bus:
PCI
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
2
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit (SR):
0
nombre d'autres ports:
0
hauteur:
111 mm
largeur:
18 mm
profondeur:
167 mm


