Siemens Industry - Processeur de communication CP 5612 - 6GK15612AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Processeur de communication CP 5612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de bus - PCI

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0

  • adaptateur de prise - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169252478

Réf. Sonepar

00080925421

Réf. Fournisseur

6GK15612AA00

Marque

Siemens Industry

type de bus:

PCI

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

adaptateur de prise:

Non

Ethernet:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit (SR):

0

nombre d'autres ports:

1

montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

hauteur:

107 mm

largeur:

18 mm

profondeur:

125 mm

processeur de communication CP carte PCI 5612 pour raccordement d'une PG ou d'un PC au bus PCI sur PROFIBUS ou MPI utilisable sous des systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits, voir aussi l'ID de contribution 22611503.