Siemens Industry - Processeur de communication CP 5614 A3 - 6GK15614AA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Processeur de communication CP 5614 A3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de bus - PCI

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0

  • Ethernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169250931

Réf. Sonepar

00080925593

Réf. Fournisseur

6GK15614AA02

Marque

Siemens Industry

type de bus:

PCI

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

Ethernet:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit (SR):

0

nombre d'autres ports:

2

hauteur:

107 mm

largeur:

18 mm

profondeur:

125 mm

processeur de communication CP 5614 A3, carte PCI (32 bits; 3,3/5V ; 33/66MHz); avec interface maître et esclave pour la raccordement à PROFIBUS ; incl. outil de configuration et logiciel de base DP: DP-RAM interface pour maître DP; incl. p