Siemens Industry - Processeur de communication CP 5622 - 6GK15622AA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bus - PCI
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0
Ethernet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169252461
Réf. Sonepar
00080925423
Réf. Fournisseur
6GK15622AA00
Marque
Siemens Industry
type de bus:
PCI
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
Ethernet:
Non
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit (SR):
0
nombre d'autres ports:
1
hauteur:
107 mm
largeur:
18 mm
profondeur:
101 mm


