Siemens Industry - Processeur de communication CP 5624 - 6GK15624AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Processeur de communication CP 5624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de bus - PCI

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0

  • Ethernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169188593

Réf. Sonepar

00080918867

Réf. Fournisseur

6GK15624AA00

Marque

Siemens Industry

type de bus:

PCI

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

Ethernet:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit (SR):

0

nombre d'autres ports:

2

hauteur:

112 mm

largeur:

18 mm

profondeur:

168 mm

processeur de communication CP 5624 PCI Express X1 (3, 3V) AVEC raccordement de maître et d'esclave à PB, avec outil de configuration et logiciel de base DP: DP-RAM interface pour maître DP y compris protocoles PG et FDL, Single License pou