Siemens Industry - Processeur de communication CP 5711 - 6GK15711AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Processeur de communication CP 5711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de bus - autre

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0

  • Ethernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169187688

Réf. Sonepar

00080918816

Réf. Fournisseur

6GK15711AA00

Marque

Siemens Industry

type de bus:

autre

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

Ethernet:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit (SR):

0

nombre d'autres ports:

2

hauteur:

137 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

35 mm

processeur de communication CP 5711 adaptateur USB (USB V2.0) pour le raccordement d'un PG ou d'un ordinateur portable sur PROFIBUS ou MPI; comprend câble USB de 2m,