Siemens Industry - PROFIBUS OLM/G11-1300 V4.0 - 6GK15032CC00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFIBUS OLM/G11-1300 V4.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission - 12000 kBit/s

  • côté primaire de service - PROFIBUS

  • type de raccordement côté primaire - connecteur D-Sub 9 pôles

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169852548

Réf. Sonepar

00080985254

Réf. Fournisseur

6GK15032CC00

Marque

Siemens Industry

taux de transmission:

12000 kBit/s

côté primaire de service:

PROFIBUS

type de raccordement côté primaire:

connecteur D-Sub 9 pôles

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

PROFIBUS

type de raccordement côté secondaire:

autre

consommation électrique nominale:

200 mA

PROFIBUS OLM/G11-1300V4.0 module de liaison optique avec avec interface 1 RS-485 et 1 FO verre (2 connecteurs femelles BFOC) 1300Nm de longueur d'ondes pour grandes distances avec contact de signalisation et sortie de mesure