Siemens Industry - PROFIBUS OLM/G12-EEC V4.0 - 6GK15033CD00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFIBUS OLM/G12-EEC V4.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission - 12000 kBit/s

  • côté primaire de service - PROFIBUS

  • type de raccordement côté primaire - connecteur D-Sub 9 pôles

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169852562

Réf. Sonepar

00080985256

Réf. Fournisseur

6GK15033CD00

Marque

Siemens Industry

taux de transmission:

12000 kBit/s

côté primaire de service:

PROFIBUS

type de raccordement côté primaire:

connecteur D-Sub 9 pôles

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

PROFIBUS

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

consommation électrique nominale:

200 mA

femelles PROFIBUS OLM/G12-EEC V4.0 module de liaison optique avec 1 RS-485 et 2 FO verre interfaces (4 connecteurs BFOC) pour plage de température étendue -20...+60°C