Siemens Industry - PROFILE CHAPEAU, 35X27X15X1,5MM - 5ST1144

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PROFILE CHAPEAU, 35X27X15X1,5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013339027200

Réf. Sonepar

00080902720

Réf. Fournisseur

5ST1144

Marque

Siemens Industry

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

1.5 mm

rail DIN, 35x 27x 15x 1,5mm longueur 2 000mm, non perforé Galvanisé par procédé Sendzimir