Siemens Industry - Prot. mot. thermist, 1INV US=A1 17,5MM - 3RN20002AA30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621004396

Réf. Sonepar

00080100439

Réf. Fournisseur

3RN20002AA30

Marque

Siemens Industry

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

réinitialisation externe possible:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

100 mm

largeur:

17.5 mm

profondeur:

90 mm

relais de protection moteur pour thermistance unité de contrôle compacte boîtier de 17,5 mm borne à ressort, 1 contact inverseur, Us = 24 V AC/DC, réarmement automatique, adapté à l'interrupteur à bilame, tension d'alimentation = tension de