Siemens Industry - Prot. mot. thermist, 1NO 1NF bilame 17,5 - 3RN20101CW30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621004433

Réf. Sonepar

00080100443

Réf. Fournisseur

3RN20101CW30

Marque

Siemens Industry

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

réinitialisation externe possible:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

100 mm

largeur:

17.5 mm

profondeur:

90 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

relais de protection moteur pour thermistance unité de contrôle compacte boîtier de 17,5 mm borne à vis 1 contact NO, 1 contact NF Us = 24 V-240 V AC/DC réarmement automatique adapté à l'interrupteur à bilame 2 LED (READY/TRIPPED) séparatio