Siemens Industry - Prot. mot. thermist, 2INV RAZ à dist. - 3RN20121BA30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621006642

Réf. Sonepar

00080100664

Réf. Fournisseur

3RN20121BA30

Marque

Siemens Industry

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

hauteur:

100 mm

largeur:

22.5 mm

profondeur:

90 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

relais de protection moteur pour thermistance unité d'évaluation standard boîtier de 22,5 mm borne à vis 2 contacts inverseurs Us = 24 V AC/DC réarmement à distance/manuel/automatique avec homologation ATEX 2 LED (READY/TRIPPED) séparation